Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegelmessgerät PCE-430, Klasse 1 (bis 136 dB), mit Kalibrator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307456
EAN/GTIN:
     4250348727329
Suchbegriffe:
Kalibrator
Akustikkalibrator
Schalldruck-Kalibrator
Schallkalibrator
Schallpegelmessgerät PCE-430, Klasse 1 (bis 136 dB), mit Kalibrator
  • Schallpegelmessgeräte sind präzise Instrumente zur Erfassung und Messung von Schallpegeln in unterschiedlichen Umgebungen und Anwendungen
  • Die Verwendung von Schallpegelmessgeräten ermöglicht eine genaue Beurteilung der Lärmbelastung, unterstützt die Einhaltung von Lärmschutzbestimmungen und Gesundheitsstandards, trägt zur Sicherheit und Gesundheit der Menschen bei und ermöglicht die Identifizierung von potenziellen Lärmbelastungen und Schallquellen
  • Profi-Schallpegelmessgerät der Klasse I
  • Handschallpegelmesser und Echtzeit-Frequenz-Analysator
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 300 x 70 x 36
  • Schallpegel Messbereich min: 22 dBA
  • Schallpegel Messbereich max: 136 dBA
  • Bestückung: 1 x Lärmmessgerät PCE-430-SC 09, 1 x 1/2" Messmikrofon Klasse 1, 1 x Windgeräuschunterdrücker (Schaumball), 1 x USB Schnittstellenkabel, 1 x Software, 1 x Netzteil, 1 x Tragekoffer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Klasse I Schallkalibrator PCE-SC 09, Hinweis: Der Schallpegelmesser wird mit Oktavbandfilter geliefert. Optional ist eine Aufrüstung mit einem 1/3 Oktavbandfilter möglich (Siehe Auswahloption)
  • Gewicht [kg]: 1,5
  • Marke: PCE Instruments
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
70 mm
Höhe Außen:
36 mm
Gewicht:
1,5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.228,22*
€ 2.313,87*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.235,22*
€ 2.313,89*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.313,89*
€ 2.753,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.304,11*
€ 2.741,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.259,29*
€ 2.688,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.235,22*
€ 2.659,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.