Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegelmessgerät PCE-430, Klasse 1 (bis 136 dB), mit Außenlärm-Set + ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307454
EAN/GTIN:
     4250348724915
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Schallpegelmessgerät PCE-430, Klasse 1 (bis 136 dB), mit Außenlärm-Set + ISO-Zertifikat
  • Schallpegelmessgeräte sind präzise Instrumente zur Erfassung und Messung von Schallpegeln in unterschiedlichen Umgebungen und Anwendungen
  • Die Verwendung von Schallpegelmessgeräten ermöglicht eine genaue Beurteilung der Lärmbelastung, unterstützt die Einhaltung von Lärmschutzbestimmungen und Gesundheitsstandards, trägt zur Sicherheit und Gesundheit der Menschen bei und ermöglicht die Identifizierung von potenziellen Lärmbelastungen und Schallquellen
  • Profi-Schallpegelmessgerät der Klasse I
  • Handschallpegelmesser und Echtzeit-Frequenz-Analysator
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 400 x 600 x 400
  • Schallpegel Messbereich min: 22 dBA
  • Schallpegel Messbereich max: 136 dBA
  • Bestückung: 1 x Schallpegelmesser PCE-430, 1 x 1/2" Messmikrofon Klasse 1, 1 x Windgeräuschunterdrücker (Schaumball), 1 x USB Schnittstellenkabel, 1 x Software, 1 x Netzteil, 1 x Tragekoffer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Außenlärm Schallpegelmessgerät Kit PCE-4xx-EKIT, 1 x Wasserdichter PELI Kransportkoffer, 1 x Wind und Regeschutz für Mikrofon der PCE-4xx Serie, 1 x Ladegerät für interne Akkus 2 x 12 V Blei-Gel Akkus, 1 x Stativ 1 x 2 m Mikrofonleitung, 1 x Anschlussleitung für Spannungsversorgung (Wahlweise Schuko oder US Anschluss), , Hinweis: Der Schallpegelmesser wird mit Oktavbandfilter geliefert. Optional ist eine Aufrüstung mit einem 1/3 Oktavbandfilter möglich (Siehe Auswahloption), 1 x ISO-Kalibrierzertifikat
  • Gewicht [kg]: 14,3
  • Marke: PCE Instruments
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
400 mm
Gewicht:
14,3 kg
Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.517,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.517,33*
€ 5.375,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.491,39*
€ 5.344,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.422,70*
€ 5.263,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.401,20*
€ 5.237,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-430
€ 1.946,58*
Ähnlich
k.A.
307455
€ 2.025,35*
Ähnlich
k.A.
307453
€ 4.434,22*
Ähnlich
k.A.
307456
€ 2.313,87*
Ähnlich
k.A.
307457
€ 2.379,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.