Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegelmessgerät PCE-322, Messbereich 30 - 130 dB, mit Schall-Kalibrator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
Akustikkalibrator
Schalldruck-Kalibrator
Schallkalibrator
Schallpegelmessgerät PCE-322, Messbereich 30 - 130 dB, mit Schall-Kalibrator
  • Schallpegelmessgeräte sind präzise Instrumente zur Erfassung und Messung von Schallpegeln in unterschiedlichen Umgebungen und Anwendungen
  • Die Verwendung von Schallpegelmessgeräten ermöglicht eine genaue Beurteilung der Lärmbelastung, unterstützt die Einhaltung von Lärmschutzbestimmungen und Gesundheitsstandards, trägt zur Sicherheit und Gesundheit der Menschen bei und ermöglicht die Identifizierung von potenziellen Lärmbelastungen und Schallquellen
  • Schallpegelmesser der Klasse II mit Datenlogger
  • Mit USB-Schnittstelle und Software
  • LC-Display und Speicher für bis zu 32700 Messwerte
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 95 x 280 x 45
Weitere Informationen:
Breite Außen:
95 mm
Tiefe Außen:
280 mm
Höhe Außen:
45 mm
Gewicht:
0,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,26*
€ 348,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,55*
€ 311,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,70*
€ 298,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,32*
€ 282,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.