Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmessgerät PCE-PST, Haftkraft auf Trägermaterialien, bis 500 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     420BLB-307-314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 500n
dynamometer
Kraftmessgerät PCE-PST, Haftkraft auf Trägermaterialien, bis 500 N
  • Kraftmessgeräte sind präzise Werkzeuge zur Messung von aufgebrachter oder entstehender Kraft in verschiedenen Anwendungen und Branchen
  • Die Verwendung von Kraftmessgeräten ermöglicht eine genaue Überwachung von Kräften, trägt zur Qualitätssicherung bei Montageprozessen bei, unterstützt die Produktentwicklung und sorgt für verbesserte Sicherheit und Effizienz in mechanischen Anwendungen
  • Mobile Ausführung für Haftkräfte bis 500 N
  • Hohe Wiederholgenauigkeit
  • Auswertung über Software möglich
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 210 x 490 x 150
  • Typ: Digital
Weitere Informationen:
Breite Außen:
210 mm
Tiefe Außen:
490 mm
Höhe Außen:
150 mm
Gewicht:
19,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.139,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.234,09*
€ 3.848,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.208,77*
€ 3.818,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.158,12*
€ 3.758,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.141,24*
€ 3.738,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.139,25*
€ 3.735,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.