Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmessgerät PCE-HFG, für Druckspannung, bis 10 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät 10 kn
dynamometer
Kraftmessgerät PCE-HFG, für Druckspannung, bis 10 kN, externe Kraftmesszelle
  • Kraftmessgeräte sind präzise Werkzeuge zur Messung von aufgebrachter oder entstehender Kraft in verschiedenen Anwendungen und Branchen
  • Die Verwendung von Kraftmessgeräten ermöglicht eine genaue Überwachung von Kräften, trägt zur Qualitätssicherung bei Montageprozessen bei, unterstützt die Produktentwicklung und sorgt für verbesserte Sicherheit und Effizienz in mechanischen Anwendungen
  • Hydraulisches-Kraft-Messgerät mit analoger Skala
  • Kompakt für kleine Bauräume
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 105 x 180 x 35
  • Typ: Digital
Weitere Informationen:
Breite Außen:
105 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
35 mm
Gewicht:
2,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,24*
€ 647,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,54*
€ 636,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,45*
€ 584,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,09*
€ 573,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,76*
€ 553,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.