Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmessgerät PCE-DFG NF, für Druckspannung, bis 50 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer
Kraftmessgerät PCE-DFG NF, für Druckspannung, bis 50 kN, externe Kraftmesszelle
  • Kraftmessgeräte sind präzise Werkzeuge zur Messung von aufgebrachter oder entstehender Kraft in verschiedenen Anwendungen und Branchen
  • Die Verwendung von Kraftmessgeräten ermöglicht eine genaue Überwachung von Kräften, trägt zur Qualitätssicherung bei Montageprozessen bei, unterstützt die Produktentwicklung und sorgt für verbesserte Sicherheit und Effizienz in mechanischen Anwendungen
  • Digitaler Kraftmesser mit externen Kraftmessdose für Zugkraftmessung und Druckkraftmessung
  • Sehr hohe Genauigkeit
  • Mit USB-Schnittstelle und PC Software
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 97 x 200 x 42
  • Typ: Digital
Weitere Informationen:
Breite Außen:
97 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
42 mm
Gewicht:
1,71 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.481,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.587,77*
€ 1.889,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.578,42*
€ 1.878,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.530,58*
€ 1.821,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.500,96*
€ 1.786,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.481,25*
€ 1.762,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.