Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härtemessgerät PCE-DX-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät
Härtemessgerät PCE-DX-AS, für Weichgummi und Elastomere, Shorehärte A 0 - 100
  • Härtemessgeräte sind präzise Werkzeuge zur genauen Messung der Härte von Materialoberflächen in verschiedenen Anwendungen und Branchen
  • Die Anwendung von Härtemessgeräten ermöglicht eine präzise Qualitätskontrolle, eine verbesserte Werkstoffcharakterisierung und eine zuverlässige Beurteilung der Materialfestigkeit, was zu gesteigerter Produktqualität und optimierter Materialauswahl führt
  • Mechanisches Durometer zur Messung der Härte von Weich-Elastomeren
  • Mit Schleppzeiger zur besseren Ablesbarkeit des Spitzenwertes
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 45 x 110 x 105
  • Härte Messbereich min: 10 Shore A
  • Härte Messbereich max: 90 Shore A
  • Härte Genauigkeit: 2 Shore A
  • Gewicht [kg]: 0,28
  • Marke: PCE Instruments
Weitere Informationen:
Breite Außen:
45 mm
Tiefe Außen:
110 mm
Höhe Außen:
105 mm
Gewicht:
0,28 kg
Weitere Suchbegriffe: härtemessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 140,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
307167
€ 267,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.