Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härtemessgerät PCE-DDD 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät
Härtemessgerät PCE-DDD, für Hartgrummi und Thermoplasten, Shorehärte D 0 - 100, Auflösung 0,1
  • Härtemessgeräte sind präzise Werkzeuge zur genauen Messung der Härte von Materialoberflächen in verschiedenen Anwendungen und Branchen
  • Die Anwendung von Härtemessgeräten ermöglicht eine präzise Qualitätskontrolle, eine verbesserte Werkstoffcharakterisierung und eine zuverlässige Beurteilung der Materialfestigkeit, was zu gesteigerter Produktqualität und optimierter Materialauswahl führt
  • Digitales Gummi Härteprüfgerät zur Messung der Härte von Weichgummi, Kautschuk und Elastomeren allgemein
  • Mit USB-Schnittstelle und Software
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 50 x 153 x 29
  • Härte Messbereich min: 0 Shore D
  • Härte Messbereich max: 100 Shore D
  • Härte Genauigkeit: 1 Shore D
  • Gewicht [kg]: 0,71
  • Marke: PCE Instruments
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
153 mm
Höhe Außen:
29 mm
Gewicht:
0,71 kg
Weitere Suchbegriffe: härtemessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 592,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,87*
€ 705,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,12*
€ 684,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,11*
€ 639,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,48*
€ 628,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,73*
€ 611,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
307165
€ 711,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.