Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härtemessgerät PCE-2550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307152
EAN/GTIN:
     4250348719669
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät
Härtemessgerät PCE 2550N, für metallische Werkstoffe, HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS
  • Härtemessgeräte sind präzise Werkzeuge zur genauen Messung der Härte von Materialoberflächen in verschiedenen Anwendungen und Branchen
  • Die Anwendung von Härtemessgeräten ermöglicht eine präzise Qualitätskontrolle, eine verbesserte Werkstoffcharakterisierung und eine zuverlässige Beurteilung der Materialfestigkeit, was zu gesteigerter Produktqualität und optimierter Materialauswahl führt
  • Portables Härteprüfgerät mit integriertem Schlagmechanismus
  • Für metallische Werkstoffe
  • Der Datendownload ist per USB möglich
  • Messwertspeicher von bis zu 360.000 Punkten
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 32 x 146 x 26
  • Härte Messbereich min: 170 HLD
  • Härte Messbereich max: 960 HLD
  • Gewicht [kg]: 4
  • Marke: PCE Instruments
Weitere Informationen:
Breite Außen:
32 mm
Tiefe Außen:
146 mm
Höhe Außen:
26 mm
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: härtemessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 707,18*
€ 786,67*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,88*
€ 786,69*
Frei Haus
ab € 720,71*
€ 794,33*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,69*
€ 936,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,55*
€ 912,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,05*
€ 873,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,89*
€ 860,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,88*
€ 842,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
307153
€ 977,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.