Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härtemessgerät PCE-1000N-ICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät
Härtemessgerät PCE 1000N, für weiche Metalle, Barcol, Messbereich 0 - 100 Hba + ISO-Zertifikat
  • Härtemessgeräte sind präzise Werkzeuge zur genauen Messung der Härte von Materialoberflächen in verschiedenen Anwendungen und Branchen
  • Die Anwendung von Härtemessgeräten ermöglicht eine präzise Qualitätskontrolle, eine verbesserte Werkstoffcharakterisierung und eine zuverlässige Beurteilung der Materialfestigkeit, was zu gesteigerter Produktqualität und optimierter Materialauswahl führt
  • Barcol Messgerät zur Härteprüfung
  • Konzipiert zur Einhandbedienung
  • Batteriebetrieben und mit hintergrundbeleuchtetem LCD
  • Mit Maximal- und Durchschnittfunktion sowie automatischer Abschaltung
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 82 x 170 x 63
  • Härte Messbereich min: 0 HBa
  • Härte Messbereich max: 100 HBa
  • Härte Genauigkeit: 2 HBa
Weitere Informationen:
Breite Außen:
82 mm
Tiefe Außen:
170 mm
Höhe Außen:
63 mm
Gewicht:
1,13 kg
Weitere Suchbegriffe: härtemessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 962,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,53*
€ 1.226,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,25*
€ 1.190,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,43*
€ 1.165,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,79*
€ 1.149,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,10*
€ 1.144,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.