Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmessgerät PCE-TDS 100HSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflussmessgerät PCE-TDS 100, mit 4 Sensoren, Nennweite DN 15 - 700
  • Durchflussmessgeräte sind präzise Instrumente zur genauen Erfassung von Flüssigkeits- oder Gasdurchfluss in verschiedenen Anwendungen
  • Die Anwendung von Durchflussmessgeräten ermöglicht eine optimierte Ressourcennutzung, verbesserte Prozesssteuerung und effiziente Qualitätskontrolle, was zu gesteigerter Effizienz und Kosteneinsparungen führt
  • Nach dem Laufzeit Differenzverfahren
  • Messmethode für möglichst homogen Flüssigkeiten
  • Zur Bestimmung von Strömungsgeschwindigkeit und Durchfluss
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 350 x 440 x 130
  • Geschwindigkeit Messbereich min: -32 m/s
  • Geschwindigkeit Messbereich max: 32 m/s
  • Geschwindigkeit Auflösung: 0,0001 m/s
  • Geschwindigkeit Genauigkeit: 1,5 m/s
Weitere Informationen:
Breite Außen:
350 mm
Tiefe Außen:
440 mm
Höhe Außen:
130 mm
Gewicht:
3,21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.552,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.704,81*
€ 2.028,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.684,21*
€ 2.004,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.618,16*
€ 1.925,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.582,26*
€ 1.882,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.552,86*
€ 1.847,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.