Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Handseilwinde BHW-1200, max. Hubkraft / Zugkraft 550 daN, mit 20 m Seil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-945
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306945
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
hand seilwinde
PLANETA Handseilwinde BHW-1200, max. Hubkraft / Zugkraft 550 daN, mit 20 m Seil
  • Handseilwinde BHW - Zum einfachen Heben und Ziehen von Lasten
  • Extrem leichtgängig durch Stirnradgetriebe
  • Sehr sicher durch geschützte Lastdruckbremse
  • Gebördelte Trommelränder schonen das Seil
  • Montiert auf einem festen Sockel kann die Kurbel frei durchgedreht werden
  • Abnehmbare Handkurbel
  • Getriebe und Bremse sind abgedeckt
Technische Daten:
  • Typ: Seilwinden
  • Tiefe außen [mm]: 272
  • Breite außen [mm]: 184
  • Höhe außen [mm]: 156
  • Seillänge [m]: 20
  • Durchmesser Seil: 5
  • Hebelkraft [daN]: 15
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Farbe: verzinkt
  • Tragfähigkeit [kg]: 550
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
184 mm
Tiefe Außen:
272 mm
Höhe Außen:
156 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: PLANETA, Seilwinde, Seilwinde BHW, Handseilwinde BHW, Seilzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,86*
€ 287,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,75*
€ 284,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,37*
€ 261,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.