Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkorb für Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Einhängekorb
Ultraschallreiniger Einsatzkorb
Ultraschallreiniger Korbeinsatz
ultraschallreiniger einhängekorb
Edelstahlkorb für Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Easy 120 H, Select 120 und Elma Dry 120
  • Modularer Korbeinsatz mit ergonomischen Griffen, z.B. für Ultraschallgeräte
  • Autoclavierbar
  • Bajonettöffnungen im Boden zur Montage von Halterungen (z.B. Elma Pins)
  • Quadratische Öffnungen in den Seitenwänden zur Montage von Silikonhalterungen für Trennwände oder Ebenen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Maximale Beladung [kg]: 7
  • Breite Teilekorb innen [mm]: 250
  • Tiefe Teilekorb innen [mm]: 195
  • Höhe Teilekorb innen [mm]: 135
  • Maschenweite: Boden: 11 x 15 mm, Seiten: 10 x 10 mm
  • Gewicht [kg]: 1,35
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
1,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Korbeinsatz, Korb, Edelstahlkorb, Tauchkorb, Korb für Ultraschallgerät, Warenkorb, Einhängekorb, Ultraschallgerät Zubehör, Ultraschall Aufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,22*
€ 254,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,82*
€ 246,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,07*
€ 239,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.