Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkorb für Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Einhängekorb
Ultraschallreiniger Einsatzkorb
Ultraschallreiniger Korbeinsatz
ultraschallreiniger einhängekorb
Edelstahlkorb für Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Easy 100 H und Select 100
  • Modularer Korbeinsatz mit ergonomischen Griffen, z.B. für Ultraschallgeräte
  • Autoclavierbar
  • Bajonettöffnungen im Boden zur Montage von Halterungen (z.B. Elma Pins)
  • Quadratische Öffnungen in den Seitenwänden zur Montage von Silikonhalterungen für Trennwände oder Ebenen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Maximale Beladung [kg]: 6
  • Breite Teilekorb innen [mm]: 250
  • Tiefe Teilekorb innen [mm]: 195
  • Höhe Teilekorb innen [mm]: 90
  • Maschenweite: Boden: 11 x 15 mm, Seiten: 10 x 10 mm
  • Gewicht [kg]: 0,9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Korbeinsatz, Korb, Edelstahlkorb, Tauchkorb, Korb für Ultraschallgerät, Warenkorb, Einhängekorb, Ultraschallgerät Zubehör, Ultraschall Aufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,39*
€ 243,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.