Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Tankanlage für Diesel/AdBlue, 400+50 Liter, 24 V High-Flow-Pumpe, Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Tankanlage für Diesel/AdBlue, 400+50 Liter, mit 24 V High-Flow-Pumpe, mit Deckel
  • zur komfortablen und sicheren Vor-Ort-Betankung Ihrer Diesel-betriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge
  • keine kostspieligen Betriebsausfälle durch Fahrten zu Tankstellen
  • komplett aus korrosionsfreiem Kunststoff
  • integrierte Ablageplätze für 4-Meter-Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole mit Tropfenfänger und Pumpenkabel
  • Elektropumpe mit hoher Förderleistung
  • Kugelventil als Entnahmeabsperrung
  • alle Armaturen befinden sich gut zugänglich und geschützt im Stauraum, der gleichzeitig als Auffangwanne für kleine Tropfverluste dient
  • geprüft und zugelassen nach ADR bzw. UN-Richtlinien
  • einfacher Transport durch Kranösen und Aussparungen für Gabelstaplertransport
  • serienmäßig mit 24 V Elektropumpe, Förderleistung ca. 60 Liter/min., Automatik-Zapfpistole und 4 Meter Zapfschlauch
  • zusätzliche 12 V Elektropumpe und Zapfpistole zur ad-blue Entnahme, mit 4 Meter Zapfschlauch
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel / Harnstofflösung
  • Volumen [l]: 400
  • Zusatzvolumen [l]: 50
  • Ausstattung: 24V-Akkupumpe 60 l, Zapfpistole, 4 m Schlauch
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Länge außen [mm]: 800
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 785
  • Farbe: gelb
  • Zulassung / Zertifikat: nach ADR 1.1.3.1C
  • Nennspannung Pumpe [V]: 24
  • Gewicht [kg]: 57
  • Bestückung: mit 12 / 24 V Diesel High Flow und zusätzlicher ad-blue Pumpe
Weitere Informationen:
Länge Außen:
800 mm
Breite Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
785 mm
Volumen:
400 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
57 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.717,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.984,85*
€ 2.361,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.955,13*
€ 2.326,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.852,05*
€ 2.203,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.790,90*
€ 2.131,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.717,72*
€ 2.044,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306185
ab € 422,56*
Zubehör
k.A.
306186
ab € 422,86*
Zubehör
k.A.
306189
ab € 255,59*
Zubehör
k.A.
306190
ab € 253,87*
Zubehör
k.A.
306182
ab € 204,21*
Zubehör
k.A.
306191
ab € 39,13*
Zubehör
k.A.
306192
ab € 84,68*
Zubehör
k.A.
306193
ab € 67,85*
Zubehör
k.A.
306187
ab € 169,24*
Zubehör
k.A.
306188
ab € 168,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.