Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Tankanlage für Diesel, 600 Liter, 12 V Pumpe, Deckel, UN-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Tankanlage für Diesel, 600 Liter, mit 12 V Pumpe, mit Deckel, mit UN-Zulassung
  • zur komfortablen und sicheren Vor-Ort-Betankung Ihrer Diesel-betriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge
  • keine kostspieligen Betriebsausfälle durch Fahrten zu Tankstellen
  • komplett aus korrosionsfreiem Kunststoff
  • integrierte Ablageplätze für Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole mit Tropfenfänger und Pumpenkabel
  • geprüft und zugelassen nach ADR bzw. UN-Richtlinien
  • einfacher Transport durch Kranösen und Aussparungen für Gabelstaplertransport
  • alle Armaturen befinden sich gut zugänglich und geschützt im Stauraum, der gleichzeitig als Auffangwanne für kleine Tropfverluste dient
  • Elektropumpe mit hoher Förderleistung
  • Kugelventil als Entnahmeabsperrung
  • serienmäßig mit 12 V Elektropumpe, Förderleistung ca. 40 Liter/min., Automatik-Zapfpistole und 4 Meter Zapfschlauch
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel
  • Volumen [l]: 600
  • Ausstattung: 12V-Akkupumpe 40 l, Zapfpistole, 4 m Schlauch
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Länge außen [mm]: 860
  • Breite außen [mm]: 1290
  • Höhe außen [mm]: 940
  • Farbe: gelb
  • Zulassung / Zertifikat: UN 31H2 / Y .
  • Gewicht [kg]: 75
  • Bestückung: mit 12 / 24 V Pumpe
Weitere Informationen:
Länge Außen:
860 mm
Breite Außen:
1290 mm
Höhe Außen:
940 mm
Volumen:
600 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
75 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.450,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.670,27*
€ 1.987,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.654,40*
€ 1.968,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.570,16*
€ 1.868,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.515,35*
€ 1.803,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.450,35*
€ 1.725,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306185
ab € 423,12*
Zubehör
k.A.
306186
ab € 423,04*
Zubehör
k.A.
306189
ab € 254,74*
Zubehör
k.A.
306190
ab € 254,86*
Zubehör
k.A.
306182
ab € 204,28*
Zubehör
k.A.
306191
ab € 39,06*
Zubehör
k.A.
306192
ab € 84,75*
Zubehör
k.A.
306193
ab € 67,78*
Zubehör
k.A.
306187
ab € 169,36*
Zubehör
k.A.
306188
ab € 169,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.