Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Tankanlage für Diesel, 440 Liter, 230 V Pumpe, Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Tankanlage für Diesel, 440 Liter, mit 230 V Pumpe, mit Deckel
  • zur komfortablen und sicheren Vor-Ort-Betankung Ihrer Diesel-betriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge
  • keine kostspieligen Betriebsausfälle durch Fahrten zu Tankstellen
  • komplett aus korrosionsfreiem Kunststoff
  • integrierte Ablageplätze für Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole mit Tropfenfänger und Pumpenkabel
  • geprüft und zugelassen nach ADR bzw. UN-Richtlinien
  • einfacher Transport durch Kranösen und Aussparungen für Gabelstaplertransport
  • alle Armaturen befinden sich gut zugänglich und geschützt im Stauraum, der gleichzeitig als Auffangwanne für kleine Tropfverluste dient
  • Elektropumpe mit hoher Förderleistung
  • Kugelventil als Entnahmeabsperrung
  • serienmäßig mit 230 V Elektropumpe, Förderleistung ca. 55 Liter/min., Automatik-Zapfpistole und 4 Meter Zapfschlauch
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel
  • Volumen [l]: 440
  • Ausstattung: 230V Pumpe, Zapfpistole, 4 m Schlauch
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Länge außen [mm]: 800
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 785
  • Farbe: gelb
  • Gewicht [kg]: 52
Weitere Informationen:
Länge Außen:
800 mm
Breite Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
785 mm
Volumen:
440 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
52 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 958,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,91*
€ 1.325,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,09*
€ 1.305,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,51*
€ 1.203,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,98*
€ 1.169,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,65*
€ 1.140,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306185
ab € 423,90*
Zubehör
k.A.
306186
ab € 425,48*
Zubehör
k.A.
306189
ab € 255,93*
Zubehör
k.A.
306190
ab € 254,15*
Zubehör
k.A.
306182
ab € 204,22*
Zubehör
k.A.
306191
ab € 39,12*
Zubehör
k.A.
306192
ab € 84,49*
Zubehör
k.A.
306193
ab € 67,64*
Zubehör
k.A.
306187
ab € 169,50*
Zubehör
k.A.
306188
ab € 168,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.