Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Tankanlage für Diesel, 220 Liter, 12 V Pumpe, ohne Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Tankanlage für Diesel, 220 Liter, mit 12 V Pumpe, ohne Deckel
  • zur komfortablen und sicheren Vor-Ort-Betankung Ihrer Diesel-betriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge
  • keine kostspieligen Betriebsausfälle durch Fahrten zu Tankstellen
  • komplett aus korrosionsfreiem Kunststoff
  • integrierte Ablageplätze für Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole mit Tropfenfänger und Pumpenkabel
  • geprüft und zugelassen nach ADR bzw. UN-Richtlinien
  • einfacher Transport durch Kranösen und Aussparungen für Gabelstaplertransport
  • alle Armaturen befinden sich gut zugänglich und geschützt im Stauraum, der gleichzeitig als Auffangwanne für kleine Tropfverluste dient
  • Elektropumpe mit hoher Förderleistung
  • Kugelventil als Entnahmeabsperrung
  • serienmäßig mit 12 V Elektropumpe, Förderleistung ca. 40 Liter/min., Automatik-Zapfpistole und 4 Meter Zapfschlauch
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel
  • Volumen [l]: 220
  • Ausstattung: 12V Akkupumpe, Zapfpistole, 4 m Schlauch
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 600
  • Tiefe außen [mm]: 910
  • Höhe außen [mm]: 665
  • Farbe: gelb
  • Zulassung / Zertifikat: nach ADR 1.1.3.1C
  • Gewicht [kg]: 24
  • Marke: Emiliana
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
910 mm
Höhe Außen:
665 mm
Volumen:
220 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
24 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,15*
€ 652,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,42*
€ 643,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,57*
€ 632,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,01*
€ 587,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,67*
€ 545,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306185
ab € 423,83*
Zubehör
k.A.
306186
ab € 426,77*
Zubehör
k.A.
306189
ab € 255,26*
Zubehör
k.A.
306190
ab € 256,08*
Zubehör
k.A.
306194
ab € 110,16*
Zubehör
k.A.
306182
ab € 205,03*
Zubehör
k.A.
306191
ab € 39,40*
Zubehör
k.A.
306192
ab € 84,75*
Zubehör
k.A.
306193
ab € 67,86*
Zubehör
k.A.
306187
ab € 168,71*
Zubehör
k.A.
306188
ab € 169,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.