Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Container TA aus Edelstahl 1.4404, Rechteckbehälter, PTFE-Dichtungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC-Container TA aus Edelstahl 1.4404, Rechteckbehälter, PTFE-Dichtungen
  • sicherer Transport und die Lagerung hochwertiger Einsatzstoffe oder gefährlicher Chemikalien
  • Sammlung gefährlicher Abfallstoffe oder Restmengen für eine spätere Entsorgung
  • 30 Minuten Feuerwiderstandsfähig, nachgewiesen durch die BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -Prüfung)
  • geeignet zur aktiven und passiven Lagerung als Entnahme- und Sammelbehälter
  • kranbar und mehrfach stapelbar durch integrierte Kranösen / Stapelecken
  • kranbar und auch unterfahrbar, somit ideal auch für den Transport mit handelsüblichen Flurförderzeugen
  • Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN 400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, Sicherheitsventil (auf 0,4 bar voreingestellt) und Belüftungsstutzen
  • mit verzinkten Außenrahmen, dadurch gefüllt 3-fach stapelbar, max, 5666 kg
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (31A/Y/...), Standard
  • Volumen [l]: 1000
  • Breite außen [mm]: 1015
  • Höhe außen [mm]: 1550
  • Einfüllöffnung: DN 400
  • Auslauföffnung: DN 50
  • Werkstoff: Edelstahl V4A
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Palette: Stahlrahmen
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -60
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 250
  • Gewicht [kg]: 214
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1015 mm
Tiefe Außen:
1215 mm
Höhe Außen:
1550 mm
Volumen:
1000 l
Werkstoff:
Edelstahl V4A
Gewicht:
214 kg
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, PTFE-Dichtung, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, ibc-behälter, IBC, Edelstahl-IBC, IBC aus Edelstahl, Transportbehälter aus Edelstahl, Edelstahl-Transportbehälter, Chemikalientanks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.002,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.234,23*
€ 7.418,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.147,43*
€ 7.315,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.037,02*
€ 7.184,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.006,10*
€ 7.147,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.002,11*
€ 7.142,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.