Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller mit beweglichen Außenringen aus Kunststoff, H 1100 mm, g/schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutz-Poller, mit beweglichen Außenringen aus Kunststoff, Höhe 1100 mm, gelb/schwarz
  • Die nahezu unverwüstliche ballistische Kunststoff-Außenhaut (HDPE Polyethylen) der Anfahrschutzsysteme ist elastisch, rückfedernd, formstabil und zusätzlich UV- und wetterbeständig
  • ideal bei einem hohen Fahraufkommen
  • durch bewegliche Außenringe (mit feststehendem Innenrohr) absorbiert der Poller Aufprallenergie und leitet diese sehr gut ab
  • Abmessung Bodenplatte: 240 x 240 x 10 mm, pulverbeschichtet
  • Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern. Montagematerial im Lieferumfang enthalten
  • vielseitig verwendbar, vor Schaltkästen, Zufahrten, Wänden, Türen usw
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Rammschutz-Poller
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: verkehrsgelb
  • Höhe außen [mm]: 1100
  • Durchmesser außen [mm]: 200
  • Gewicht [kg]: 19,7
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1100 mm
Durchmesser Außen:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
verkehrsgelb
Gewicht:
19,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,79*
€ 492,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,77*
€ 485,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,86*
€ 449,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,62*
€ 435,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,18*
€ 404,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
304904
ab € 261,75*
Ähnlich
k.A.
304905
ab € 297,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.