Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller aus Kunststoff, Höhe 600 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutz-Poller aus Kunststoff, Höhe 600 mm, gelb
  • Die nahezu unverwüstliche ballistische Kunststoff-Außenhaut (HDPE Polyethylen) der Anfahrschutzsysteme ist elastisch, rückfedernd, formstabil und zusätzlich UV- und wetterbeständig
  • ideal für die punktuelle Kennzeichnung und Sicherung von Gefahrenstellen
  • vielseitig verwendbar, vor Schaltkästen, Zufahrten, Wänden, Türen usw
  • Abmessung Bodenplatte: 180 x 180 x 8 mm, pulverbeschichtet
  • Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern. Montagematerial im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Rammschutz-Poller
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: verkehrsgelb
  • Höhe außen [mm]: 600
  • Durchmesser außen [mm]: 140
  • Gewicht [kg]: 6,15
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
600 mm
Durchmesser Außen:
140 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
verkehrsgelb
Gewicht:
6,15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,99*
€ 245,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
304903
ab € 207,90*
Ähnlich
k.A.
304902
ab € 186,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.