Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler aus Stahlblech, 89 Liter, silber, Klappe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-783
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler aus Stahlblech, selbstlöschend, 89 Liter, silber, Einwurfklappe blau
  • TÜV-zertifiziert (selbstlöschend)
  • Abnehmbares Kopfteil mit selbstschließender Einwurfklappe und praktischen Griffmulden
  • Mit praktischem Klemmring zur schnellen und einfachen Befestigung des Abfallsackes
  • Kantenband an der Unterseite zum Schutz des Bodens beim Verrücken des Abfallsammlers
  • Robuste Konstruktion aus verzinktem Stahlblech für optimalen Korrosionsschutz
  • Pulverbeschichtete Oberfläche in silber
  • Bodenschonender Kantenschutz in schwarz
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: silber
  • Breite außen [mm]: 320
  • Höhe außen [mm]: 1045
  • Sekundärfarbe: blau
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 11,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
320 mm
Höhe Außen:
1045 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
11,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrennsystem stahl, abfalltrenner, duo abfallsammler silber, Selbstlöschender Wertstoffsammler, Selbstlöschender Mülleimer, Abfallsammler feuerfest, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitswertstoffsammler, Feuerhemmender Wertstoffsammler, Wertstofftrenner, Wertstoffsortierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,24*
€ 438,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,65*
€ 433,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,73*
€ 412,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,91*
€ 393,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,58*
€ 336,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243872
ab € 83,55*
Zubehör
k.A.
304785
ab € 51,84*
Zubehör
k.A.
304786
ab € 169,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.