Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler aus Edelstahl, 60 Liter, Kopf antik-silber, Klappe Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304774
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler aus Edelstahl, selbstlöschend, 60 Liter, Kopf antik-silber, Einwurfklappe Edelstahl
  • TÜV-zertifiziert (selbstlöschend)
  • Abnehmbares Kopfteil mit selbstschließender Einwurfklappe und praktischen Griffmulden
  • Mit praktischem Klemmring zur schnellen und einfachen Befestigung des Abfallsackes
  • Kantenband an der Unterseite zum Schutz des Bodens beim Verrücken des Abfallsammlers
  • Robuste Konstruktion aus Edelstahl für optimalen Korrosionsschutz
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Farbe: edelstahl-farben
  • Breite außen [mm]: 320
  • Höhe außen [mm]: 800
  • Sekundärfarbe: antik-silber
  • Oberfläche: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 8,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
320 mm
Höhe Außen:
800 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
Edelstahl
Farbe:
edelstahl-farben
Gewicht:
8,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrennsystem edelstahl 60 l, abfalltrenner edelstahl, abfalltrenner, Selbstlöschender Wertstoffsammler, Selbstlöschender Mülleimer, Abfallsammler feuerfest, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitswertstoffsammler, Feuerhemmender Wertstoffsammler, Wertstofftrenner, Wertstoffsortierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,76*
€ 620,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,21*
€ 614,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,63*
€ 577,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,11*
€ 546,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,13*
€ 483,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243872
ab € 83,55*
Zubehör
k.A.
304785
ab € 51,84*
Zubehör
k.A.
304786
ab € 169,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.