Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler aus Stahlblech, 60 Liter, antik-silber, Klappe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-773
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler aus Stahlblech, selbstlöschend, 60 Liter, antik-silber, Einwurfklappe silber
  • TÜV-zertifiziert (selbstlöschend)
  • Abnehmbares Kopfteil mit selbstschließender Einwurfklappe und praktischen Griffmulden
  • Mit praktischem Klemmring zur schnellen und einfachen Befestigung des Abfallsackes
  • Kantenband an der Unterseite zum Schutz des Bodens beim Verrücken des Abfallsammlers
  • Robuste Konstruktion aus verzinktem Stahlblech für optimalen Korrosionsschutz
  • Strukturpulverbeschichtete Oberfläche in antik-silber
  • Bodenschonender Kantenschutz in silber-grau
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: antik-silber
  • Breite außen [mm]: 320
  • Höhe außen [mm]: 800
  • Sekundärfarbe: silber
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 8,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
320 mm
Höhe Außen:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
antik-silber
Gewicht:
8,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, wertstoffsammler 60l silber, abfalltrenner, abfalltrenner 60l, Selbstlöschender Wertstoffsammler, Selbstlöschender Mülleimer, Abfallsammler feuerfest, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitswertstoffsammler, Feuerhemmender Wertstoffsammler, Wertstofftrenner, Wertstoffsortierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,74*
€ 388,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,36*
€ 383,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,56*
€ 363,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,85*
€ 297,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243872
ab € 83,55*
Zubehör
k.A.
304785
ab € 52,22*
Zubehör
k.A.
304786
ab € 168,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.