Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler aus Edelstahl, 43 Liter, Kopf antik-silber, Klappe Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler aus Edelstahl, selbstlöschend, 43 Liter, Kopf antik-silber, Einwurfklappe Edelstahl
  • TÜV-zertifiziert (selbstlöschend)
  • Abnehmbares Kopfteil mit selbstschließender Einwurfklappe und praktischen Griffmulden
  • Mit praktischem Klemmring zur schnellen und einfachen Befestigung des Abfallsackes
  • Kantenband an der Unterseite zum Schutz des Bodens beim Verrücken des Abfallsammlers
  • Robuste Konstruktion aus Edelstahl für optimalen Korrosionsschutz
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Farbe: antik-silber
  • Breite außen [mm]: 320
  • Höhe außen [mm]: 600
  • Sekundärfarbe: edelstahl-farben
  • Oberfläche: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
320 mm
Höhe Außen:
600 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
Edelstahl
Farbe:
antik-silber
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner edelstahl, abfalltrenner, duo abfallsammler silber, Selbstlöschender Wertstoffsammler, Selbstlöschender Mülleimer, Abfallsammler feuerfest, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitswertstoffsammler, Feuerhemmender Wertstoffsammler, Wertstofftrenner, Wertstoffsortierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,08*
€ 533,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,42*
€ 528,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,13*
€ 498,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,47*
€ 472,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,61*
€ 413,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243872
ab € 83,55*
Zubehör
k.A.
304785
ab € 51,84*
Zubehör
k.A.
304786
ab € 169,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.