Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler aus Stahlblech, 43 Liter, antik-silber, Klappe gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler aus Stahlblech, selbstlöschend, 43 Liter, antik-silber, Einwurfklappe gelb
  • TÜV-zertifiziert (selbstlöschend)
  • Abnehmbares Kopfteil mit selbstschließender Einwurfklappe und praktischen Griffmulden
  • Mit praktischem Klemmring zur schnellen und einfachen Befestigung des Abfallsackes
  • Kantenband an der Unterseite zum Schutz des Bodens beim Verrücken des Abfallsammlers
  • Robuste Konstruktion aus verzinktem Stahlblech für optimalen Korrosionsschutz
  • Strukturpulverbeschichtete Oberfläche in antik-silber
  • Bodenschonender Kantenschutz in silber-grau
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: antik-silber
  • Breite außen [mm]: 320
  • Höhe außen [mm]: 600
  • Sekundärfarbe: gelb
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
320 mm
Höhe Außen:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
antik-silber
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrennsystem stahl, abfalltrenner, duo abfallsammler silber, Selbstlöschender Wertstoffsammler, Selbstlöschender Mülleimer, Abfallsammler feuerfest, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitswertstoffsammler, Feuerhemmender Wertstoffsammler, Wertstofftrenner, Wertstoffsortierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,88*
€ 366,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,06*
€ 347,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,02*
€ 332,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,73*
€ 278,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243872
ab € 83,55*
Zubehör
k.A.
304785
ab € 51,84*
Zubehör
k.A.
304786
ab € 169,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.