Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackhalter aus gelochtem Stahlblech, Deckel, Klemmring und Tür, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-763
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsackhalter aus gelochtem Stahlblech, mit Deckel, Klemmring und Tür, gelb
  • Die praktische Klapptür schützt den Abfallsack gegen äußere Einflüsse und lässt sich zum Wechsel des Abfallsacks einfach und schnell öffnen und schließen
  • Robuste Konstruktion aus verzinktem Stahlblech mit dekorativem Lochblechmuster und stabiler Bodenronde
  • Lange Nutzdauer durch hochwertige Beschichtung auf Polyester-Basis
  • Ausgerüstet mit Metalldeckel verzinktem Klemmring zur Befestigung von 120-Liter-Abfallsäcken
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 380
  • Höhe außen [mm]: 850
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 14
Weitere Informationen:
Breite Außen:
380 mm
Tiefe Außen:
440 mm
Höhe Außen:
850 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
gelb
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackständer 70-120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer, Müllbehälter, Müllbeutelhalter, Abfallbeutelhalter, Mülltrennsystem, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,47*
€ 378,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,12*
€ 376,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,54*
€ 362,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,10*
€ 346,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,98*
€ 289,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.