Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackhalter aus Stahl, Wandmontage, Kunststoffdeckel, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsackhalter aus Stahl, Wandmontage, Gummiband zur Sackbefestigung, Kunststoffdeckel, rot
  • Für die effiziente Abfallsammlung
  • Geeignet für 120-Liter-Säcke
  • Hochwertige Pulverbeschichtung für optimalen Oberflächenschutz
  • Mit Gummiband zur Sackbefestigung
  • Einfaches, schnelles und sicheres Wechseln der Abfallsäcke
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Oberfläche: verzinkt
  • Durchmesser außen [mm]: 370
  • Gewicht [kg]: 9,3
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
370 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
rot
Gewicht:
9,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter 120l wandbefestigung, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Müllbeutelhalter, Wandhalter Müllbeutel, Wandhalter Müllsäcke, Wandhalter Abfallbeutel, Mülltrennsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
304741
ab € 87,05*
Zubehör
k.A.
304739
ab € 139,77*
Zubehör
k.A.
304740
ab € 143,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.