Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackhalter aus Stahl, Standgerät, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsackhalter aus Stahl, Standgerät, Gummiband zur Sackbefestigung, gelb
  • Stand-Abfallsackhalter für die effiziente Abfallsammlung
  • stabiler Stahlrohrrahmen mit robustem Deckel
  • geeignet für 120-Liter-Abfallsäcke
  • Einfaches, schnelles und sicheres Wechseln der Abfallsäcke
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: gelb
  • Oberfläche: verzinkt
  • Höhe außen [mm]: 1050
  • Durchmesser außen [mm]: 270
  • Gewicht [kg]: 8
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1050 mm
Durchmesser Außen:
270 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
gelb
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackhalter 120 liter wandhalterung, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Müllbeutelständer, Abfallbeutelständer, Müllbeutelhalter, Abfallbeutelhalter, Mülltrennsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,09*
€ 241,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.