Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ex-Schutzleuchte Baset-N, B 339 mm 9 Watt, Zonen 2 und 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
ex-leuchte led zone 2
ex leuchte
ex-leuchte led
LED-Ex-Schutzleuchte Baset-N, B 339 mm 9 Watt, Zonen 2 und 22
  • Anwendung: Die staubdichte Leuchte BASET-N-LED mit der Beständigkeit gegen Hochdruckwasser ist für die Beleuchtung der explosionsgefährdeten, Bereiche bestimmt. Die Leuchte ist von der Physikalisch-Technischen Prüfanstalt FTZÚ Ostrava- Radvanice (Typenzeugnis FTZÚ 18 ATEX 0048X) zugelassen
  • Betriebsgerät: EP – elektronisch - 220 – 240 V, 50/60 Hz, 220 – 240 V, 0 Hz DC
  • Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3
  • Gehäuse: Kunststoffmaterial PC (Polykarbonat), grau RAL 7035
  • Abdeckung: PC (Polykarbonat) opal
  • Befestigung: Direktmontage an die Decke oder Wand des zu beleuchteten Bereichs mittels zwei selbstsperrender Befestigungsklammern, selbstsperrende, Seilaufhängung auf zwei Befestigungsklammer, Seilaufhängung mit Aufhängeösen
  • Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2
  • Standardausführung: 1x Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7-12mm einschließlich Dichtung, 3x Verschlussstopfen einschließlich Dichtung, 2x Befestigungsklammer, Set Piktogramme (nur für die Leuchten mit Noteinheit, Bezeichnung „MULTI“ und „Em“)
  • Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta30 – 60 000h, L70B10 ta30 – 90 000h
  • Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc
  • Ex II 3D Ex tc IIIC T65°C Dc
Technische Daten:
  • Version: Notfallbeleuchtung
  • Farbe: grau
  • Werkstoff: Polycarbonat
  • Leuchtstärke (Lumen): 1160
  • Leuchtmittel: LED
  • Ex-Schutzklasse: Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc, Ex II 3D Ex tc IIIC T65°C Dc
  • Schutzart IP: IP 66
  • Maße außen B x T x H [mm]: 338 x 176 x 110
  • Gewicht [kg]: 1,4
  • Nennspannung [V]: 230
Weitere Informationen:
Breite Außen:
338 mm
Tiefe Außen:
176 mm
Höhe Außen:
110 mm
Werkstoff:
Polycarbonat
Leistung:
9 W
Farbe:
grau
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzbeleuchtung, Deckenlampe, Deckenleuchte, Ex-Lampe, Ex-Beleuchtung, Ex-Schutzleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.