Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-EX-Schutzleuchte Extra, B 1280 mm 53 Watt, Zonen 1 und 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
ex-leuchte zone 1 led
ex leuchte
ex-leuchte zone 1
LED-EX-Schutzleuchte Extra, B 1280 mm 53 Watt, Zonen 1 und 21
  • Anwendung: Die staubdichte Leuchte EXTRA-Ex-LED mit der Beständigkeit gegen Hochdruckwasser ist für die Beleuchtung der explosionsgefährdeten, Bereiche bestimmt. Die Leuchte ist von der Physikalisch-Technischen Prüfanstalt FTZÚ Ostrava- Radvanice (Typenzeugnis FTZÚ 16 ATEX 0167X) zugelassen
  • Betriebsgerät: EP – elektronisch 110 – 254 V, 50/60 Hz AC, EP – elektronisch, 220 – 250 V, 0 Hz DC
  • Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80
  • Gehäuse: Kunststoffmaterial PC (Polykarbonat), grau RAL 7035
  • Abdeckung: Opalabdeckung PC (Polykarbonat)
  • Befestigung: Direktmontage an die Decke oder an die Wand des beleuchteten Raumes mittels Befestigungsklammer, selbstsperrender Seilaufhängung, Aufnahme auf den Ausleger, mit Drahtaufhängung, mit Wandaufnahme - Winkel 45°
  • Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 4 mm²
  • Standardausführung: 1 Stk. explosionssichere Kunststoff-Kabelverschraubung M20x1,5 (standardmäßig für Kabeldurchmesser 7-12 mm), 1 Stk. explosionssichere, Kunststoffstopfen M20x1,5, 2 Stk. Befestigungsklammer Edelstahl - AISI 304, Edelstahlschellen, Doppel-Befestigungsschelle für das Kabel
  • Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B50 ta50 – 60 000 Std
  • II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb
  • II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db
Technische Daten:
  • Version: Notfallbeleuchtung
  • Farbe: grau
  • Werkstoff: Polycarbonat
  • Leuchtstärke (Lumen): 6561
  • Leuchtmittel: LED
  • Ex-Schutzklasse: II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb, II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db
  • Schutzart IP: IP 66
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1280 x 155 x 105
  • Gewicht [kg]: 5,1
  • Nennspannung [V]: 230
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1280 mm
Tiefe Außen:
155 mm
Höhe Außen:
105 mm
Werkstoff:
Polycarbonat
Leistung:
53 W
Farbe:
grau
Gewicht:
5,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzbeleuchtung, Deckenlampe, Deckenleuchte, Ex-Lampe, Ex-Beleuchtung, Ex-Schutzleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,02*
€ 923,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,32*
€ 904,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,51*
€ 868,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,13*
€ 845,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,71*
€ 805,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.