Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Hinweisetiketten, Nicht werfen, 145 x 70 mm, aus Papier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299629
EAN/GTIN:
     4056705065482
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
Warn- und Hinweisetiketten, Nicht werfen, 145 x 70 mm, aus Papier
  • mit diesen auffälligen Warnetiketten aus Papier sichern und kennzeichnen Sie Ihre Versandgüter bedarfsgerecht
  • sehr effizient und preisgünstig
  • einfaches, sauberes Handling
  • selbstklebend auf Trägerfolie
  • einzeln, von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück, abziehbar
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 145
  • Breite außen [mm]: 70
  • Werkstoff: Papier
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 1,6
Weitere Informationen:
Länge Außen:
145 mm
Breite Außen:
70 mm
Werkstoff:
Papier
Farbe:
rot
Gewicht:
1,6 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 19,58*
€ 53,13*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 43,3618*
€ 57,0618*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,61*
€ 60,38*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 60,38*
€ 71,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,49*
€ 70,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 57,12*
€ 67,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 55,25*
€ 65,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 51,64*
€ 61,45
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,61*
€ 54,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,04561* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9070216
ab € 50,67*
Zubehör
k.A.
299653
ab € 72,54*
Zubehör
TransPak
9070215
ab € 48,70*
Zubehör
k.A.
299625
ab € 44,9528*
Zubehör
TransPak
8370014
ab € 19,30*
Zubehör
TransPak
8370009
ab € 16,95*
Zubehör
TransPak
8370013
ab € 20,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.