Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten 145x70mm, aus Papier rot, Vorsicht Nicht knicken


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, Nicht knicken!
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, Nicht knicken!
Warnetiketten 145x70mm, aus Papier rot, Vorsicht Nicht knicken
Artikel-Nr.:
     123TP-8370014
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8370014
EAN/GTIN:
     4056705065505
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
  • Auffällige Warnetiketten zum bedarfsgerechten Kennzeichnen Ihrer Versandgüter
  • Einfaches, sauberes Handling
  • Selbstklebend auf Trägerfolie
  • Einzeln abziehbar von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück
  • Alle Etiketten auch mehrsprachig erhältlich
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
1,564
Qualität:
Papier
Länge innen:
145 mm
Breite innen:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Universaletikett, Vielzwecketikett, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetikett papier, warnetikett nicht knicken, mehrzwecketiketten rot, Warnetiketten, Etikett, Aufkleber, Hinweis, Hinweisetikett, Warnung, Vorsicht, Nicht knicken, etiketten, warnetikett, Hinweisetiketten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
Frei Haus
ab € 19,45*
€ 53,24*
4 Tage
620
€ 6,99*
ab € 42,34*
€ 56,49*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,83*
€ 60,80*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,24*
€ 63,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 52,17*
€ 62,08
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 38,58*
€ 45,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,68*
€ 36,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,28*
€ 33,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,57*
€ 28,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,45*
€ 23,15
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,01945* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9070216
ab € 50,61*
Zubehör
k.A.
299653
ab € 72,91*
Zubehör
TransPak
9070215
ab € 48,83*
Zubehör
TransPak
8370010
ab € 15,68*
Zubehör
TransPak
8370011
ab € 20,04*
Zubehör
TransPak
8370012
ab € 19,69*
Zubehör
TransPak
8370013
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.