Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Etiketten 100 x 100 mm, aus Papier - Non Flammable Gas, Kl. 2.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299616
EAN/GTIN:
     4056705720916
Suchbegriffe:
Gefahrgutetiketten Klasse 2 Nicht e...
Gefahrgutklasse 2.2
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Gefahrgut-Etiketten 100 x 100 mm, aus Papier - Non Flammable Gas, Kl. 2.2
  • für die Kennzeichnung gefährlicher Güter beim Transport
  • Beschriftung gemäß ADR und IMDG
  • Etiketten, hergestellt aus Papier, selbstklebend mit hoher Klebkraft
  • einzeln, von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück, abziehbar
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 100
  • Breite außen [mm]: 100
  • Kern-Durchmesser [mm]: 40
  • Werkstoff: Papier
  • Farbe: grün
  • Qualität Verpackungsmaterial: Papier
  • Gewicht [kg]: 1,7
Weitere Informationen:
Länge Außen:
100 mm
Breite Außen:
100 mm
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grün
Gewicht:
1,7 kg
Weitere Suchbegriffe: gefahrgutetiketten klasse 2 nicht entzündbare, nicht giftige gase, Gefahrgut-Etiketten, Gefahrgut-Aufkleber, Versandetiketten, Versandaufkleber, GGVS-Kennzeichnung, ADR-Kennzeichnung, ADR Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299610
ab € 51,54*
Zubehör
k.A.
299609
ab € 51,61*
Zubehör
k.A.
299618
ab € 51,83*
Zubehör
TransPak
8372092
ab € 26,68*
Zubehör
TransPak
9070216
ab € 50,61*
Zubehör
k.A.
299653
ab € 72,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.