Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Etiketten 100 x 100 mm, aus Papier - Corrosive, Kl. 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299612
EAN/GTIN:
     4056705700420
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Corrosive
Gefahrgut-Etiketten Ätzende Stoffe
Gefahrgutetiketten Klasse 8 Ätzende...
Gefahrgutklasse 8
Gefahrgut-Etiketten 100 x 100 mm, aus Papier - Corrosive, Kl. 8
  • für die Kennzeichnung gefährlicher Güter beim Transport
  • Beschriftung gemäß ADR und IMDG
  • Etiketten, hergestellt aus Papier, selbstklebend mit hoher Klebkraft
  • einzeln, von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück, abziehbar
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 100
  • Breite außen [mm]: 100
  • Kern-Durchmesser [mm]: 40
  • Werkstoff: Papier
  • Farbe: schwarz / weiß
  • Gewicht [kg]: 1,75
Weitere Informationen:
Länge Außen:
100 mm
Breite Außen:
100 mm
Werkstoff:
Papier
Farbe:
schwarz / weiß
Gewicht:
1,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, gefahrgutklasse 8 100x100, gefahrgut-etiketten corrosive, Gefahrgut-Etiketten, Gefahrgut-Aufkleber, Versandetiketten, Versandaufkleber, GGVS-Kennzeichnung, ADR-Kennzeichnung, ADR Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299611
ab € 51,66*
Zubehör
TransPak
8370033
ab € 25,01*
Zubehör
TransPak
8370038
ab € 19,90*
Zubehör
TransPak
8370043
ab € 27,03*
Zubehör
TransPak
9070216
ab € 50,50*
Zubehör
k.A.
299653
ab € 72,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.