Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Klebeband, PVC, Aufdruck Vorsicht Glas, in signal-rot, 50 mm breit x 66 lfm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299579
EAN/GTIN:
     4056705700314
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Warn-Klebeband, PVC, Aufdruck Vorsicht Glas, in signal-rot, 50 mm breit x 66 lfm
  • für hohe Sicherheit und Aufmerksamkeit
  • mit signalstarken Warnbändern werden Ihre Versandgüter auf dem Transportweg bestens geschützt
  • extrem hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss
  • leicht und einfach zu verarbeiten
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 66000
  • Breite außen [mm]: 50
  • Materialstärke [mm]: 0.05
  • Kern-Durchmesser [mm]: 76
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: rot
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
66000 mm
Breite Außen:
50 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
0,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 5,76917* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,59*
€ 107,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,22*
€ 106,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,09*
€ 102,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,20*
€ 96,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,23*
€ 82,38
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299649
ab € 16,85*
Zubehör
k.A.
299642
ab € 20,62*
Zubehör
TransPak
9070057
ab € 15,61*
Zubehör
TransPak
9070048
ab € 9,85*
Zubehör
k.A.
299566
ab € 39,63*
Zubehör
k.A.
299645
ab € 14,55*
Zubehör
k.A.
299646
ab € 28,27*
Zubehör
k.A.
299651
ab € 27,51*
Zubehör
TransPak
8370007
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.