Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller Low Noise, für 75 mm Rollenbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Handabroller Low Noise, für 75 mm Rollenbreite
  • praktische Handabroller für Klebebänder
  • Low-Noise Abroller – reduziert die Abrollgeräusche des Klebebandes
  • leichte Handhabung bei nur 400 Gramm Eigengewicht
  • für Rollen mit 50 mm Bandbreite
Technische Daten:
  • Farbe: braun
  • Gewicht [kg]: 0,39
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht:
0,39 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299649
ab € 17,00*
Zubehör
TransPak
9070057
ab € 15,55*
Zubehör
TransPak
9070048
ab € 9,89*
Zubehör
k.A.
299645
ab € 14,69*
Zubehör
k.A.
299646
ab € 28,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.