Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Klebeband, PP, Aufdruck Transport-Sicherung, in weiß, 50 mm breit x 66 lfm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Warn-Klebeband, PP, Aufdruck Transport-Sicherung, in weiß, 50 mm breit x 66 lfm
  • für hohe Sicherheit und Aufmerksamkeit
  • mit signalstarken Warnbändern werden Ihre Versandgüter auf dem Transportweg bestens geschützt
  • extrem hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss
  • leicht und einfach zu verarbeiten
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 66000
  • Breite außen [mm]: 50
  • Materialstärke [mm]: 0.06
  • Kern-Durchmesser [mm]: 76
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: weiß
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
66000 mm
Breite Außen:
50 mm
Werkstoff:
PP
Materialstärke:
0.06 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 3,39917* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,56*
€ 63,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,14*
€ 63,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,59*
€ 60,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,59*
€ 57,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,19*
€ 54,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,79*
€ 48,54
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299649
ab € 16,98*
Zubehör
k.A.
299642
ab € 20,45*
Zubehör
TransPak
9070057
ab € 15,59*
Zubehör
TransPak
9070048
ab € 9,91*
Zubehör
k.A.
299645
ab € 14,55*
Zubehör
k.A.
299646
ab € 28,38*
Zubehör
k.A.
299634
ab € 103,49*
Zubehör
k.A.
299578
ab € 42,24*
Zubehör
TransPak
8370007
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.