Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohre mit 80 mm Durchmesser, Länge 860 mm, für Format A0


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Versandrohre mit 80 mm Durchmesser, Länge 860 mm, für Format A0
  • praktische Versandrohre mit extrem hoher Stabilität durch Diagonalwicklung und Klebung
  • mit 2 mm Wandstärke
  • mit Kunststoffboden und -deckel
  • sicherer, knickfreier Versand bzw. Archivierung Ihrer Unterlagen
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 860
  • Länge innen [mm]: 860
  • Breite innen [mm]: 80
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Kern-Durchmesser [mm]: 76
  • Werkstoff: Vollpappe
  • Farbe: braun
  • Format (DIN): A0
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Inhaltsmenge: 20
  • Gewicht [kg]: 0,312
Weitere Informationen:
Länge Außen:
860 mm
Länge Innen:
860 mm
Breite Innen:
80 mm
Werkstoff:
Vollpappe
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
0,312 kg
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, versandrohr 860 x 80 mm, papprohr, papprohr 80 mm, Posterversand, Plakatversand, Versandrohre, Versandverpackung, Versandhülse, Karton, Kartonage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,56*
€ 66,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,12*
€ 65,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,79*
€ 62,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,83*
€ 60,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,92*
€ 57,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,30*
€ 49,15
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
5230531
ab € 37,75*
Zubehör
k.A.
299480
ab € 51,38*
Zubehör
k.A.
299549
ab € 45,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.