Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, Höhenrillung, 350 x 250 x 135, C4, 1.20B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299457
EAN/GTIN:
     4056705160156
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, mit Höhenrillung, 350 x 250 x 135 mm, Format C4, Qualität 1.20B
  • schnelles, rationelles Verpacken durch Automatikboden und Höhenrillung
  • Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis durch Automatikboden
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • hohe Flexibilität durch 10 Höhenrillungen im Abstand von 10 mm
  • durch selbstaufrichtenden Automatikboden ist keine Bodenverklebung notwendig
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 356
  • Breite außen [mm]: 256
  • Höhe außen [mm]: 141
  • Länge innen [mm]: 350
  • Breite innen [mm]: 250
  • Höhe innen [mm]: 135
  • Traglast gesamt [kg]: 30
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Format (DIN): C4
  • Qualität Verpackungsmaterial: 1.20B
  • Version Pappe: 1-wellig
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Inhaltsmenge: 20
  • Gewicht [kg]: 0,23
Weitere Informationen:
Länge Außen:
356 mm
Breite Außen:
256 mm
Höhe Außen:
141 mm
Länge Innen:
350 mm
Breite Innen:
250 mm
Höhe Innen:
135 mm
Traglast gesamt:
30 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,23 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,9775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,43*
€ 63,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,00*
€ 63,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,96*
€ 60,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,94*
€ 58,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,28*
€ 55,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,55*
€ 47,06
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299459
ab € 49,12*
Zubehör
k.A.
299447
ab € 51,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.