Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mey Chair Werkstatthocker Assistant Pro, mit herausnehmbarer Toolbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-294-870
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     294870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Mey Chair Werkstatthocker Assistant Pro, mit herausnehmbarer Toolbox
  • Arbeitshocker sind flexibel einsetzbar und garantieren eine ausreichende Bewegungsfreiheit
  • erfüllen somit die Anforderungen an einen ergonomischen Arbeitsplatz
  • Sitzhöhe verstellbar über Gasdruckfeder
  • weich gepolsterter Sitz aus hochwertigem PU-Schaum, mit Kunstlederbezug, schwarz
  • Fußgestell aus Stahl, schwarz beschichtet, mit 5 leichtgängigen Rollen
  • mit Toolbox, oberhalb des Fußgestells montiert, zur praktischen Ablagen von z.B. Werkzeugen, Schrauben usw
Technische Daten:
  • Marke: MeyChair
  • Typ: Hocker
  • Anwendungsbereich: Produktion & Werkstatt
  • Unterbau: Rollen mit Feststellbremse
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: PU
  • Werkstoff Fußkreuz: Stahl
  • Oberfläche Gestell: Stahl
  • Farbe: schwarz
  • Farbe Fußkreuz: schwarz
  • Breite Sitzfläche [mm]: 340
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 420-550
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 340
  • Durchmesser Rolle [mm]: 75
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 430
  • Max. Tragkraft [kg]: 250
  • Sitzneigungsverstellung: nein
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: nein
  • Reinraum geeignet: nein
  • Nutzung Std./Tag: 8
  • ESD Sicher: nein
  • Gewicht [kg]: 9
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Sattelhocker, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Werkstatt Hocker, Drehhocker, ESD Hocker, Laborhocker, Hocker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 109,21*
€ 139,40*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 111,91*
€ 140,03*
€ 4,95*
ab € 113,23*
€ 146,09*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 121,53*
€ 151,15*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,29*
€ 167,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser+Kraft
61029
€ 34,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.