Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Reinraum-Stuhl, mit Sitzfläche aus Kunstleder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-294-847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Drehstuhl
ESD-Stuhl
Reinraumdrehstuhl
Reinraumstuhl
Bimos Reinraum-Stuhl, mit Sitzfläche aus Kunstleder, schwarz
  • Reinraumstuhl für ein Mehr an Komfort und Leistung - geschlossene Konstruktion der Sitz- und Rückenlehnen-Abdeckung, die alle beweglichen Teile der Stuhlmechanik umschließt
  • ideale Reinraumeigenschaften werden kombiniert mit elektrostatische Ableitfähigkeit, optimaler Ergonomie und bestem Sitzkomfort
  • gasfederunterstützte Sitzhöhenverstellung
  • Permanentkontakt-Rückenlehne - folgt automatisch jeder Bewegungen des Oberkörpers und bietet so maximale Unterstützung - mit Höhen- und neigungsverstellung
  • Sitzfläche und Rückenlehne mit ESD-Kunstlederpolster, schwarz, weich und bequem, abwaschbar und pflegeleicht
  • Fußkreuz aus Aluminium, poliert, mit 5 lastabhängig gebremsten, weichen ESD-Doppelrollen, für harte Böden
  • gefertigt nach DIN 68877, mit GS-Zeichen für "Geprüfte Sicherheit" und einer Langzeitgarantie von 10 Jahren
  • Reinraumklasse / Luftreinheitsklasse 3 nach DIN EN ISO 14644
  • Luftreinheitsklasse 1 nach US-Fed St. 209 E
  • desinfektionsmittelbeständig und GMP-gerecht
  • leitfähig nach EN 61340-5-1
Technische Daten:
  • Marke: bimos
  • Anwendungsbereich: Reinraum-Bereich
  • Unterbau: Rollen
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: Kunstleder
  • Werkstoff Fußkreuz: Aluminium
  • Oberfläche Gestell: alupoliert
  • Farbe: lichtgrau
  • Farbe Fußkreuz: poliert
  • Breite Sitzfläche [mm]: 460
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 470-610
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 440
  • Höhe Rückenlehne [mm]: 430
  • Durchmesser Rolle [mm]: 50
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 650
  • Max. Tragkraft [kg]: 120
  • Scheuerfestigkeit: 50000
  • Pilling: 5 nach EN ISO 12945-2
  • Reibechtheit: 4-5 nach EN ISO 105X-12
  • Sitzneigungsverstellung: nein
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: nein
  • Reinraum geeignet: ja
  • Nutzung Std./Tag: 8
  • ESD Sicher: ja
  • Gewicht [kg]: 15
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,11*
€ 572,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,40*
€ 568,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,05*
€ 561,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,83*
€ 547,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,89*
€ 485,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.