Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumpflege-Geräteschrank Cabo-Plus, 600 x 500 x 1800 mm, verkehrsweiss, Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-293-641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293641
EAN/GTIN:
     4063332928899
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Raumpflege-Geräteschrank Cabo-Plus, 600 x 500 x 1800 mm, verkehrsweiss, Sockel
  • lieferbar auf 150 mm hohen Füßen oder 100 mm hohem Sockel
  • mit Flügeltüren, mit einem gemeinsamen Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss. Einlegeböden nicht höhenverstellbar
  • Sicherheit serienmäßig - erhöhte Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen und Spezialprofil im Korpus
  • stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 600
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1800
  • Türversion: Flügeltür
  • Korpusfarbe: verkehrsweiß
  • RAL-Code: 9016
  • Unterbau: Sockel
  • Türanschlag: beidseitig
  • Verschlussart (Türen): Sicherheits-Drehriegel
  • Abteilbreite innen [mm]: 300
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Gewicht [kg]: 49,83
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
verkehrsweiß
Gewicht:
49,83 kg
Weitere Suchbegriffe: putzmittelschrank 50cm tief, putzmittel schrank, Abteilschrank, Spind, Garderobenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,71*
€ 657,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,80*
€ 641,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,00*
€ 616,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,67*
€ 596,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,95*
€ 555,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
293640
ab € 467,65*
Ähnlich
k.A.
293658
ab € 434,59*
Ähnlich
k.A.
293659
ab € 436,12*
Ähnlich
k.A.
293642
ab € 593,69*
Ähnlich
k.A.
293643
ab € 598,20*
Ähnlich
k.A.
293660
ab € 567,38*
Ähnlich
k.A.
293661
ab € 565,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.