Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3F-Armlehne für Bürostühle Stilo ES operator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-292-447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
armlehne stuhl
3F-Armlehne für Bürostühle Stilo ES operator
  • Armlehne für DENIOS Bürostühle Stilo ES operator
  • Höhen- (10 cm), breiten- (6 cm)und tiefenverstellbar (4 cm)
  • Mit soften PU-Armauflagen
  • Armlehnenträger aus schwarzem Kunststoff
  • Armlehnen (lins und rechts) werden direkt am Stuhl montiert
Technische Daten:
  • Maße B x T x H [mm]: 95 x 230 x 250
  • Gewicht [kg]: 3,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
95 mm
Tiefe Außen:
230 mm
Höhe Außen:
250 mm
Gewicht:
3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Armlehne, Armlehne für Bürostühle, Bürostuhl-Armlehne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.