Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kabelkanal, aus Stahl, für Tischbreite 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-291-996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291996
EAN/GTIN:
     4062084330585
Suchbegriffe:
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Schreibtisch-Kabelkorb
Schreibtischkabelwanne
C+P Kabelkanal, aus Stahl, für Tischbreite 2000 mm
  • Kabelkanal aus Stahl
Technische Daten:
  • Maße B x T x H [mm]: 1600 x 160 x 150
  • Werkstoff: Stahl
  • RAL-Code: 9016
  • Farbe: verkehrsweiß
  • Typ: Kabelkanal
  • Aufstellort: Innen
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1600 mm
Tiefe Außen:
160 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
verkehrsweiß
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischkabelwanne, schreibtisch kabelführung, Büromöbel, Schreibtisch, Kabelkanal, Kabelkanal für Schreibtische, Zubehör für Schreibtische, Kabeltunnel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.