Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild Zusatz "Notausgang freih.", Kst., 297 x 105 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290493
EAN/GTIN:
     4061466067651
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Rettungswegschild Zusatzzeichen
Rettungsschild Zusatz "Notausgang freihalten", Kunststoff, LN, 297 x 105 mm, VE = 10 Stück
  • Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • als Zusatzschild - für die Kombination mit einem entsprechenden Rettungszeichen
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt - Somit sorgen sie mit extrem hoher Leuchtkraft für die sichere Leitung von Personen aus Gefahrenbereichen
  • unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Rettungsschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße B x H [mm]: 297 x 105
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Notausgang freihalten
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,048
Weitere Informationen:
Breite Außen:
297 mm
Höhe Außen:
105 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,048 kg
Weitere Suchbegriffe: Rettungs-Zusatzschild Notausgang, fluchtwegschilder zusatzzeichen, Rettungsschild, Rettungsschilder, Sicherheitszeichen, Notausgang freihalten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,497*
€ 6,197*
5 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,31*
€ 6,61*
Lager 420
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,70*
€ 71,94*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,94*
€ 85,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,47*
€ 80,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,71*
€ 77,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 61,62*
€ 73,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 59,59*
€ 70,91
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 54,70*
€ 65,09
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.