Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild Zusatz "Notausgang freih.", Folie, 300 x 100 mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290489
EAN/GTIN:
     4061466039238
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Rettungswegschild Zusatzzeichen
Rettungsschild Zusatz "Notausgang freihalten", Folie, SK, 300 x 100 mm, VE = 10 Stück
  • Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • als Zusatzschild - für die Kombination mit einem entsprechenden Rettungszeichen
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt - Somit sorgen sie mit extrem hoher Leuchtkraft für die sichere Leitung von Personen aus Gefahrenbereichen
  • unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Rettungsschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 300 x 100
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Notausgang freihalten
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,006
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Höhe Außen:
100 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,006 kg
Weitere Suchbegriffe: Rettungs-Zusatzschild Notausgang, fluchtwegschilder zusatzzeichen, Rettungsschild, Rettungsschilder, Sicherheitszeichen, Notausgang freihalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,166*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,376*
€ 5,20744
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,176*
€ 4,96944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,006*
€ 4,76714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,886*
€ 4,62434
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,696*
€ 4,39824
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,166*
€ 3,76754
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.