Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild Zusatz "Notausgang alarmg", Folie, 297 x 105 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290488
EAN/GTIN:
     4061466054583
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Rettungsschild Zusatz "Notausgang alarmgesichert", Folie, LN, SK, 297 x 105 mm, VE = 10 Stück
  • Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • als Zusatzschild - für die Kombination mit einem entsprechenden Rettungszeichen
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt - Somit sorgen sie mit extrem hoher Leuchtkraft für die sichere Leitung von Personen aus Gefahrenbereichen
  • unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN) und selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Rettungsschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 297 x 105
  • Materialstärke [mm]: 0.4
  • Typ: Rettungsweg rechts/links - doppelseitig
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,018
Weitere Informationen:
Breite Außen:
297 mm
Höhe Außen:
105 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.4 mm
Gewicht:
0,018 kg
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegschild Zusatzzeichen, Rettungs-Zusatzschild Notausgang, alle fluchtwegschilder notausgang, fluchtwegschilder zusatzzeichen, alle fluchtwegschilder folie, Rettungsschild, Rettungsschilder, Sicherheitszeichen, Notausgang, alarmgesichert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,59*
€ 80,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,21*
€ 77,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,09*
€ 75,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,39*
€ 71,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,49*
€ 68,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,45*
€ 60,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.