Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Zusatz "RWA", DIN, Folie, 297 x 105 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-357
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290357
EAN/GTIN:
     4061466039597
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 RWA
RWA DIN 4066 Feuerwehrzeichen
feuerwehrzeichen din 4066 rwa
Brandschutzschild Zusatz "RWA", DIN 4066, Folie, selbstklebend, 297 x 105 mm, VE = 10 Stück
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß DIN 4066
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 297 x 105
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: RWA
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,008
Weitere Informationen:
Breite Außen:
297 mm
Höhe Außen:
105 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,008 kg
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, Brandschutzschilder, Sicherheitszeichen, RWA, Rauchabzug, Wärmeabzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,71*
€ 42,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,01*
€ 41,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,02*
€ 39,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,88*
€ 37,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,79*
€ 36,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,92*
€ 30,84
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
K160.02.121
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.