Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Zusatz "Löschwassereinsp.", DIN, Folie, 420 x 148 mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290336
EAN/GTIN:
     4061466039573
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Löschwass...
Löschwassereinspeisung DIN 4066 Feu...
feuerwehrzeichen din 4066 löschwass...
feuerwehrzeichen din 4066 löschwass...
Brandschutzschild Zusatz "Löschwassereinspeisung", DIN 4066, Folie, SK, 420 x 148 mm, VE = 10 Stück
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß DIN 4066
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 420 x 148
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Löschwassereinspeisung
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,017
Weitere Informationen:
Breite Außen:
420 mm
Höhe Außen:
148 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,017 kg
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, Brandschutzschilder, Sicherheitszeichen, Feuerwehraufzug, Löschwassereinspeisung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,953*
€ 5,441*
5 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 6,08*
Lager 420
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,002*
€ 6,772*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,772*
€ 8,05868
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,502*
€ 7,73738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,132*
€ 7,29708
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,002*
€ 5,95238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
F170.02.044
ab € 2,02*
Ähnlich
Marahrens
K160.02.044
ab € 2,734*
Ähnlich
k.A.
290338
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.